| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86057902 Herst.-Nr.: 43453 EAN/GTIN: 8809710756779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 45 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 135 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 25 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle spigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |