Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Standard 45 Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Standard 45 Massagerolle
Blackroll Standard 45 Massagerolle
Blackroll Standard 45 Massagerolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86091058
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Die klassische BLACKROLL® STANDARD ist jetzt auch in einer Länge von 45 cm erhältlich. Mit gleichem Härtegrad und damit gleichem Massageeffekt bietet die längere Rolle eine einfachere und bequemere Anwendung. BLACKROLL® kam mit diesem Produkt dem vielfachen Wunsch von Pilates-Trainern und Therapeuten nach, die ihren Patienten mehr Auflagefläche bieten wollten. Härtegrade und Stabilität sowie der breite Einsatzbereich von Sport bis Therapie bleiben unverändert. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN Die BLACKROLL® STANDARD 45 ähnelt in der Länge einer herkömmlichen Pilates Rolle. Entsprechend wird sie im Pilates Training gerne genutzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massagerolle
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Geruchlos
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.