Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWM-312W WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWM-312W WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWM-312W WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWM-312W WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWM-312W WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86095226
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWM-312W
EAN/GTIN:
     790069453045
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
LAN, LTE, Leistung
Sicherheit
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN Unterstützung
IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through PPTP/L2TP servers PPTP/L2TP/GRE tunnels IPsec tunnels Transport/Tunnel mode IKEv1/IKEv2 support DES encryption NAT Traversal Support of DPD (Keep-alive for VPN tunnels)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,82*
€ 487,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.