Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WV-X2551LN Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 3072 x 1728 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic WV-X2551LN Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 3072 x 1728 Pixel Decke/Wand
Panasonic WV-X2551LN Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 3072 x 1728 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86186292
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-X2551LN
EAN/GTIN:
     4010869301855
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Datenschutz
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
11.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.1 x
Digitaler Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
1,3
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Abstandsfeststellung (wide)
207.42 m
Abstandsfeststellung (tele)
48.87 m
Abstandsbeobachtung (wide)
82.97 m
Abstandsbeobachtung (tele)
19.55 m
Abstandserkennung (wide)
41.48 m
Abstandserkennung (tele)
9.77 m
Abstandsermittlung (wide)
20.74 m
Abstandsermittlung (tele)
4.89 m
Naheinstellgrenze
0.3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
139 mm
Durchmesser
164 mm
Gewicht
1600 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 85 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/30 - 1/10000, 1/25 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
UL (UL60950-1), c-UL (CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 FCC (15 A), ICES003 A, EN55032 B, EN55024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,92*
€ 1.373,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,97*
€ 1.360,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,80*
€ 1.305,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,97*
€ 1.263,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,42*
€ 1.202,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.