| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86188708 Herst.-Nr.: TK8505C-NTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warum sollten Sie sich für wiederaufbereitete Tonerkartuschen entscheiden Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.
Technische Unterstützung Mit Produkten der Marke freecolor erhält der Anwender nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt sondern auch einen erstklassigen After-Sales-Service.
Qualität Die Marke freecolor ist in der Branche für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt.
Zertifizierungen Ein enorm hoher Anteil der freecolor-Produkte verfügt über die wichtigsten Zertifizierungen und Konformitäten der Branche.
Nichtverletzung von Schutzrechten am geistigen Eigentum Dritter Alle freecolor-Produkte sind wiederaufbereitet und IP-konform. Nehmen Sie nicht leichtsinnig in Kauf Ihren guten Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden zu gefährden – kaufen Sie deshalb freecolor.
Umweltengagement Jeder Kauf einer freecolor-Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Kyocera | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | TASKalfa 4550/4551/5550/5551 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 20000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Ersatz für | TK-8505C 1T02LCCNL0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner cyan, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |