Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y178862 Herst.-Nr.: 7011 EAN/GTIN: 4007246070114 |
| |
|
| | |
| Kleine Details, die jede Modell-Landschaft aufwerten! Grasbüschel
Mit den Graschbüscheln dekorieren Sie Wiesen, Uferböschungen, Waldränder und viele weitere Szenen in Ihrer Modell-Landschaft realistisch aus. Die Büschel lassen sich perfekt mit dem NOCH Landschaftbsbau-Kleber befestigen. Viele Landschaften erhalten mit den "Grasbüschel" ein noch detailvolleres aussehen. Gestalte hiermit eine noch wirklichkeitsgetreuere Landschaftbegrünung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 12 mm | Design | Produkttyp | Gras | | Markenkompatibilität | NOCH | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,45* | € 15,95* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,41* | € 15,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,48* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 104 Stück (ab € 0,09087* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|