Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000453286 Herst.-Nr.: 190594 EAN/GTIN: 7322540372724 |
| |
|
| | |
| Tork feuchte Oberflächenreinigungstücher bieten eine praktische und effiziente Möglichkeit, Oberflächen zu reinigen, wenn kein Wasser zur Verfügung steht. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 158 mm | | Verpackungstiefe | 158 mm | | Verpackungshöhe | 191 mm | | Paketgewicht | 1031 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Eimer | € 5,99* | ab € 17,74* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 17,09* | € 25,44* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Eimer | € 9,95* | ab € 23,02* | € 32,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,32* | € 93,39* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 70,06* | € 98,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 58 Tücher (ab € 0,30587* pro Tuch) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|