Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP
Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP
Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP
Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP
Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP
Clementoni THE JEWELLERY WORKSHOP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86217077
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     18598A
EAN/GTIN:
     8005125185986
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Modedesign-Set für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.