Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
Tripp Lite B005-DPUA4 DisplayPort/USB KVM-Switch mit 4 Anschlüssen - 4K 60 Hz, HDR, HDCP 2.2, IR, DP 1.4, USB-Freigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-86226732
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
B005-DPUA4
EAN/GTIN:
0037332255020
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verbindet vier DisplayPort-fähige Geräte mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur und einer Maus
Mit diesem KVM-Switch können Sie vier Computer mit DisplayPort-Anschlüssen aufrufen, steuern, starten und neu starten und zwischen den Computern wechseln. Neben Desktop- und Notebook-Computern verbindet der Switch auch bis zu vier Medien Center, Videospielsysteme, Blu-ray- und DVD-Player, Kabel- und Satellitenboxen, DVRs und andere DisplayPort-fähige Geräte. Alle Computer teilen sich einen Monitor, eine USB-Tastatur und eine USB-Maus, was Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Arbeitsfläche spart.
Unterstützt DisplayPort++ für den Anschluss eines HDMI- oder DisplayPort-Monitors
Da der B005-DPUA4 DP++ unterstützt, können eingehende DisplayPort-Signale in HDMI umgewandelt werden. Er verfügt über einen DisplayPort-Ausgang und einen HDMI-Ausgang, aber es kann nur jeweils ein Monitor verwendet werden.
Das Umschalten zwischen den Computern geht schnell und einfach vonstatten
Verwenden Sie die Drucktasten auf der Vorderseite, Hotkey-Befehle, Mausbewegungen oder die im Lieferumfang enthaltene IR-Fernbedienung für ein schnelles und einfaches Umschalten zwischen Computern. Sie können auch die automatische Scan-Funktion verwenden, um alle angeschlossenen Computer in Abständen von fünf Sekunden automatisch zu scannen. LEDs zeigen an, welcher Computer gerade ausgewählt ist. Hinweis: Für den Betrieb der im Lieferumfang enthaltenen IR-Fernbedienung wird eine Batterie benötigt. Hinweis: Mouse Traversal ist eine dauerhafte Funktion und kann nicht deaktiviert werden
Mit dem USB-Hub können Sie Peripheriegeräte gemeinsam von mehreren Computern aus nutzen
Zwei USB 3.0-Anschlüsse ermöglichen die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten, beispielsweise Drucker, Festplatten, Scanner, Webcams und Flash-Laufwerke, über die beiden angeschlossenen Computern. Die Anschlüsse unterstützen USB 3.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen.
Überträgt kristallklares True 4K-Video mit HDR und 4:4:4 Farbe
Der B005-DPUA4 unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz sowie HDR-Video und bietet eine große Auswahl an lebhaften Farben mit reicherem Kontrast, helleren Weißtönen und tieferen Schwarztönen auf Ihrem 4K-Display. Die HDCP 2.2-Konformität ermöglicht Ihnen das Streamen von 4K Amazon- und Netflix-Inhalten ohne Komplikationen. Dieser KVM-Switch unterstützt auch eine 4:4:4-Farb-Unterabtastung für PC-Spiele mit höchsten Grafikansprüchen oder für die Verwendung Ihres HDTV als PC-Monitor.
Für eine praktische Montage mit den im Lieferumfang enthaltenen Halterungen ausgelegt
Das robuste Metallgehäuse wird mit Montagehalterungen für die dauerhafte Installation an einer Wand oder unter einem Schreibtisch mit vom Benutzer bereitgestellten Hardware geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene DC-Netzteil kann an jede Standard-Wechselstromquelle angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230.1 mm
Verpackungstiefe
200.4 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.1 mm
Tiefe
74.9 mm
Höhe
25.9 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.75 W
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Auto-Scanverzögerung (min.)
5 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
999 s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anzahl der Display unterstützt
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
340.1 mm
Höhe des Versandkartons
199.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332255027
Ursprungsland
Vietnam
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
eaton kvm
,
kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 173,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.220,49*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC8-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.158,61*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.275,20*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 702,10*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.372,83*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV1A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 469,54*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.053,53*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 928,52*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 796,12*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 996,06*
Zubehör
Tripp Lite B002-HD1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.359,23*
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,34*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 176,51*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 311,57*
Zubehör
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 34,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen