| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86252356 Herst.-Nr.: SP-2101W V3 EAN/GTIN: 4717964703668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 80 % | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Haus | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Reset-Knopf | Ja | Leistungen | Upgradefähige Firmware | Ja | ![](/p.gif) | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 83 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 37 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 70 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 82 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Wireless-Technologien | WLAN | ![](/p.gif) | Frequenz | 2400 MHz | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |