Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux MCFE05 carbon filter Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux MCFE05 carbon filter Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFE05 carbon filter Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86256713
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     9029800498
EAN/GTIN:
     7332543706105
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Electrolux
Kompatibilität
ZHP625 ZHG511 ZHG513 ZHG514 ZHG714
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
21.6 mm
Gewicht
620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.