| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86261568 Herst.-Nr.: ES671171 EAN/GTIN: 5704174090762 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12 Pro Max | | Schutzfunktion | Stoßfest | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |