Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Vivanco Super Slim Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86271870
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61797
EAN/GTIN:
     4008928617979
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Super Slim Cover für iPhone 12 Mini

Diese durchsichtige, flexible, extra dünne TPU Schutzhülle passt sich perfekt dem Smartphone an. Die Originalgröße des Smartphones bleibt unverändert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 mini
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.