Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86271875
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61801
EAN/GTIN:
     4008928618013
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Hype Cover, Schutzhülle für iPhone 12 Mini Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 mini
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.