| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86271876 Herst.-Nr.: 62149 EAN/GTIN: 4008928621495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hype Cover, Schutzhülle für iPhone 12 Mini Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser, Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 mini | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone 12mini, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |