Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Trio C60 Microsoft Teams IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Trio C60 Microsoft Teams IP-Konferenztelefon
POLY Trio C60 Microsoft Teams IP-Konferenztelefon
POLY Trio C60 Microsoft Teams IP-Konferenztelefon
POLY Trio C60 Microsoft Teams IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86342433
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-86590-019
EAN/GTIN:
     610807896685
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
EIN GERÄT. UNZÄHLIGE VORTEILE.
HERAUSRAGENDE ZUSAMMENARBEIT IN JEDEM RAUM
Bringen Sie Kollegen zusammen. Bringen Sie große Ideen auf den Weg. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch – egal ob vor Ort oder remote – mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden. Mit NoiseBlockAI-Technologie gehören störende Geräusche der Vergangenheit an und Gespräche verlaufen ganz natürlich ohne Unterbrechungen. Professionelle Erweiterungsmikrofone bieten eine hervorragende Audioqualität, auch in Konferenzräumen, die groß genug für den CEO sind. Und das Beste ist, dass es unglaublich einfach zu bedienen ist, egal, ob Sie es für Telefonkonferenzen verwenden oder mit einer Poly Videolösung kombinieren. Starten Sie mit nur einem Tastendruck Meetings oder nehmen Sie daran teil. Das Konferenztelefon Trio C60 ist mit all Ihren bevorzugten Collaboration-Plattformen kompatibel. Einfach, leistungsstark, zugänglich und klar.

WIR ARBEITEN ÜBERALL
Maximieren Sie Ihre Technologieinvestitionen mit Poly Konferenztelefonen. Unser Engagement für offene Standards und Interoperabilität stellt sicher, dass wir eine Lösung haben, die für Sie geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Call-Management
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Passwortschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Touchscreen
Ja
Sprachcodec
G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
100 - 22000 Hz
Schalldruckpegel
92 dB
Mikrofon-Empfangsbereich
6.1 m
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, SRTP, TLS, WEP, WMM, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Weiterleitung eingehender Anrufe
Ja
Anruftransfer
Ja
Zertifizierung
• Japan MIC/VCCI Class B • FCC Part 15 (CFR 47) Class B • ICES-003 Class B • CISPR22 Class B • VCCI Class B • EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17 • EN61000-3-2; EN61000-3-3 • NZ Telepermit, R-NZ • RCM • ROHS compliant
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,61*
€ 624,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,53*
€ 586,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.