Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F5137
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,10*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 7,43*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,5225*
€ 7,8225*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 15,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 927,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.