Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371597
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 35 mm²
AWG Kabelgröße
2
Kupferindex
336 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,10*
€ 28,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,87*
€ 28,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,65*
€ 26,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,11*
€ 22,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,03*
€ 21,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,45*
€ 18,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.