Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-S512861
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
60 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,91*
3 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,94*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.