Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC CITRO CLEANER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC CITRO CLEANER
CRC CITRO CLEANER
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86374144
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32436-AA
EAN/GTIN:
     5412386059773
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Zweck
Reinigung
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Spendertyp
Spray
Volumen (ml)
500 ml
Verpackungsdaten
Paketgewicht
517 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 84 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.