Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0298648
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,62411*
€ 2,55411*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,73*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,6912*
€ 2,7788*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,50*
4 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55411*
€ 3,03939
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,27411*
€ 2,70619
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,18411*
€ 2,59909
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,09411*
€ 2,49199
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99411*
€ 2,37299
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,62411*
€ 1,93269
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.