Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC GALVACOLOR 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC GALVACOLOR 0,5 l
CRC GALVACOLOR 0,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032080-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32080-AA
EAN/GTIN:
     5412386032875
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich
2-in-1: Farb-Schutzlacke mit integrierter Grundierung. RAL-Farblacksystem mit doppelter Rostschutzwirkung. Die Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack garantiert eine lange Schutzdauer Kategorie C3 gemäß DIN ISO 12944-2. Schnelltrocknender Langzeitschutz für Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behälter, Fahrzeuge, Regale usw.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Farbe
Produktform
Fertig gemischt
Farbpalette
Grau
Lackvolumen
0.5 l
Spendertyp
Spray
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
246 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
246 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,80*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,21*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,00*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,74*
€ 16,55*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.