Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Klauenschlüssel
>
Klauenschlüssel Drehstift
>
Artikel
Gedore 26 D 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-86379062
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6208900
EAN/GTIN:
4010886620892
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
gedore drehstift din 900
Ausführung nach DIN 900 Form A
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Schraubenschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
gedore drehstift
,
drehstift din 900
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,40*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 26 D 10 Drehstift 200 mm, Ø 10 mm
Gedore
6208820
ab € 3,53*
Ähnlich
GEDORE 26 D 14 Drehstift 320 mm, Ø 14 mm
Gedore
6209040
ab € 6,54*
Ähnlich
GEDORE 26 D 16 Drehstift 400 mm, Ø 16 mm
Gedore
6209120
ab € 10,07*
Ähnlich
GEDORE 26 D 18 Drehstift 500 mm, Ø 18 mm
Gedore
6209200
ab € 15,59*
Ähnlich
GEDORE 26 D 20 Drehstift 630 mm, Ø 20 mm
Gedore
6209390
ab € 23,36*
Ähnlich
GEDORE 26 D 6 Drehstift 160 mm, Ø 6 mm
Gedore
6208580
ab € 2,21*
Ähnlich
GEDORE 26 D 8 Drehstift 180 mm, Ø 8 mm
Gedore
6208740
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen