| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86380539 Herst.-Nr.: T22943 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorbild: Schnelle Mehrzwecklokomotive Serie Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS) mit Werbegestaltung für Chiquita-Bananen. Betriebsnummer: 460 029-2. Betriebszustand ab 2015. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Fernscheinwerfer digital schaltbar. Wechsel zwischen Schweizer Lichtwechsel und Lichtwechsel weiß/rot. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Neue, filigrane Einholm-Stromabnehmer. Angesetzte Griffstangen aus Metall. Führerstände mit Inneneinrichtung. Länge über Puffer 21,3 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 213 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | ![](/p.gif) | Maßstab | HO (1:87) | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Typ | Model railway/train |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |