Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC GALVACOLOR 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC GALVACOLOR 0,5 l
CRC GALVACOLOR 0,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86381664
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32702-HO
EAN/GTIN:
     5412386063183
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich
2-in-1: Farb-Schutzlacke mit integrierter Grundierung. RAL-Farblacksystem mit doppelter Rostschutzwirkung. Die Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack garantiert eine lange Schutzdauer Kategorie C3 gemäß DIN ISO 12944-2. Schnelltrocknender Langzeitschutz für Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behälter, Fahrzeuge, Regale usw.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Farbe
Produktform
Fertig gemischt
Farbpalette
Anthrazit
Lackvolumen
0.5 l
Spendertyp
Spray
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
246 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.