Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco GLIT 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco GLIT 200 ml
Cimco GLIT 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86471441
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
Schmierfett
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Gummi
Fassungsvermögen
200 ml
Tara Farbe
Weiß
Funktionen
reduces frictional resistance during pulling up to 50%
Anzahl
1
Substanz
Fett
Technische Details
Enthält nicht
Silikon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.