| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86472872 Herst.-Nr.: ESP8266-12F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das ESP12-F ist ein Ultra-Low-Power UART-WiFi-Modul speziell konzipiert für die Bedürfnisse der vernetzten Welt. Es bietet einen hervorragenden Funktionsumfang in kleinster Bauform. Speziell entwickelt für mobile Geräte und das Internet Of Things bietet das ESP12-F eine eigenständige Netzwerklösung. Das Modul verfügt über leistungsstarke On-Board Verarbeitungs– und Speicherfunktionen, die eine minimale Entwicklungszeit unter minimaler Belastung während der Laufzeit ermöglichen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 3 - 3.6 V | | Übertrage Strom | Average: 80 mA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 16 mm | | Höhe | 3 mm | | Gewicht | 1 g | Merkmale | Produkttyp | Netzwerk-Modul | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -40 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |