Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogRelay2-2 DIN-Schienenmontage Schaltaktor 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogRelay2-2 DIN-Schienenmontage Schaltaktor 2 Kanäle
frogblue frogRelay2-2 DIN-Schienenmontage Schaltaktor 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86476868
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     R2-2-1200.01
EAN/GTIN:
     4260578530248
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Schaltaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenz
2400 MHz
Maximum Außenabstand
30 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grün
Drahtlose Verbindung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Schaltleistung
1200 W
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.22 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.