Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1126 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1126 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1126 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86478026
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/51 3,5X40
EAN/GTIN:
     4026303105965
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Paketgewicht
190 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Rund
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.