Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0222 23,5 mm M12 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0222 23,5 mm M12 Bolzen
Dresselhaus WGR 0222 23,5 mm M12 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86478329
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/74 12X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23.5 mm
Gewindelänge
16 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Kopfdurchmesser
19 mm
Kopfhöhe
7.5 mm
Gewicht
2770 g
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M12
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.