Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6040/051 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6040/051 Schraube
Dresselhaus 6040/051 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86479093
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/051/51 3,5X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
6.9 mm
Kopfhöhe
2.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Rund
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.