Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1124/021/70 4,5X40 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1124/021/70 4,5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Dresselhaus 1124/021/70 4,5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Dresselhaus 1124/021/70 4,5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86479545
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/70 4,5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf gleitbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Rund
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.