Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 65 mm M14 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 65 mm M14 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 65 mm M14 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86479579
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/76 14X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M14
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.