Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV L-Line 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV L-Line 120
SLV L-Line 120
SLV L-Line 120
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86482375
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte L-LINE 60 Wandleuchte ist dank der hohen LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung. Die schlichte und elegant wirkende L-LINE LED ist in den Farbausführungen weiß, silber und grau erhältlich. Die Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230 Volt Netzspannung geeignet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1178 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2060 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
18.5 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
89.19 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.