Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86484443
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
8x0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.