Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel
HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86486432
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
1200 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5x2x0.25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.