Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel
HELUKABEL DATAFLAMM-C-PAAR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86486456
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
1200 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12x2x0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.