Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86486916
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5x4 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,33*
€ 31,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,93*
€ 30,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,57*
€ 29,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,67*
€ 28,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,37*
€ 26,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,82*
€ 22,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,73*
€ 19,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,65*
€ 17,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.