Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURoe-OZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURoe-OZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PURoe-OZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86487255
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94122*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55122*
€ 1,84595
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35122*
€ 1,60795
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26122*
€ 1,50085
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21122*
€ 1,44135
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16122*
€ 1,38185
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94122*
€ 1,12005
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.