| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86488501 Herst.-Nr.: 1852 EAN/GTIN: 4250686408522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die VARIO Series besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.
Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone im Inneren der Tasche, durch ein transparentes Case aus TPU sicher geschützt. Die Aufstellfunktion verbindet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich bequem Videos an oder klappen Sie einfach die Frontklappe nach hinten um. Durch die 2 unsichtbar integrierten Magneten wird die Bedienung kinderleicht und die Schutzhülle öffnet sich nicht ungewollt. Beim Umklappen der Frontklappe wird diese ebenfalls durch die Magneten auf der Rückseite fixiert, somit ist ein bequemes Telefonieren und Bedienen sichergestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Folio | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Desktop-Ständer | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle nevox, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |