Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Avus Deckenbeleuchtung 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Avus Deckenbeleuchtung 35 W
TRIO Avus Deckenbeleuchtung 35 W
TRIO Avus Deckenbeleuchtung 35 W
TRIO Avus Deckenbeleuchtung 35 W
TRIO Avus Deckenbeleuchtung 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86497430
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     629010107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte AVUS schafft durch ihr minimalistisches Design besondere Lichtmomente. Durch die geschwungene Form ist sie ein besonderer Eyecatcher. Mit Hilfe des eingebauten Switch-Dimmers kann die Leuchte durch den herkömmlichen Lichtschalter in drei verschiedene Helligkeiten geschaltet werden, ohne das ein externer Dimmer notwendig ist. Die Leuchte in Nickel matt lässt sich mit vielen Wohnstilen und Ambienten kombinieren Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1970 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1160 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
671310105
ab € 110,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
625010105
ab € 113,37*
Ähnlich
TRIO Leuchten
621710107
ab € 162,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
622610431
ab € 74,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.