Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI Sloth Heywood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI Sloth Heywood
NICI Sloth Heywood
NICI Sloth Heywood
NICI Sloth Heywood
NICI Sloth Heywood
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86501450
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     46616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Unser GLUBSCHIS Faultier Heywood hat ein kuscheliges braunes Fell und goldene Glitzeraugen. Seine lässige Art und die weißen Filzkrallen an seinen Füßen geben ihm ein unvergleichliches Aussehen und machen ihn zu einem der coolsten Faultiere überhaupt. So einen Kuschelfreund braucht do jeder nicht wahr?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Faser, Plüsch, Polyester
Tiertyp
Faultier
Charakter
Faultier Heywood
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Waschbar
Ja
Handwäsche
Ja
Details Zielpublikum
Kinder, Frühe Kindheit
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Waschanleitung
Handwäsche
Sonstige Funktionen
Produktlinie
Glubschis
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.