Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216364 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216364 Keystone-Modul
Synergy 21 S216364 Keystone-Modul
Synergy 21 S216364 Keystone-Modul
Synergy 21 S216364 Keystone-Modul
Synergy 21 S216364 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86505883
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Edelstahl
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.