| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86505966 Herst.-Nr.: MHLL3ZM/A EAN/GTIN: 194252169537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – mit diesem von Apple entwickelten Case kannst du die Farbe deines iPhone 12 mini sehen und es gleichzeitig schützen.
Es wurde aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal benutzen kannst. Innen- und Außenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 12 mini ausrichten, lässt sich das Case fast schon magisch befestigen und abnehmen. Die perfekt ausgerichteten Magnete machen kabelloses Laden schneller und einfacher als je zuvor. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone mini | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle apple, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12mini |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |