Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Chromecast mit TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Chromecast mit TV
Google Chromecast mit TV
Google Chromecast mit TV
Google Chromecast mit TV
Google Chromecast mit TV
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86514380
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01919-US
EAN/GTIN:
     193575007229
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Dein Lieblingsprogramm. Mit Google.

Chromecast mit Google TV bietet dir Streaming in bis zu 4K-HDR-Qualität1

Entertainment auf deine Art, an einem zentralen Ort.
Google TV zeigt dir Filme und Serien aus deinen Streamingdiensten auf einem einzigen Startbildschirm an.

Empfehlungen ganz nach deinem Geschmack.
Mit den personalisierten Empfehlungen findest du genau das, was dir gefällt.

Den Fernseher ganz einfach per Sprachbefehl bedienen.
Du kannst nach einem bestimmten Titel suchen oder nach Stimmung, Genre, Schauspielern oder anderen Kriterien filtern.

Kein Wechseln zwischen Apps, einfach streamen.

Dein Startbildschirm zeigt dir Filme und Serien von Streaming-Anbietern an einem Ort an. So musst du für dein Programm nicht mehr zwischen verschiedenen Apps wechseln und suchen.

Unbegrenzte Unterhaltung.
Mehr als 400.000 Filme und Serienfolgen, sowie Millionen von Musiktiteln, sind über beliebte Streaming-Anbieter erreichbar.

Chromecast mit Google TV jetzt auch mit Apple TV-App
Die Apple TV-App ist jetzt für Chromecast mit Google TV verfügbar. Drücken Sie einfach die Google Assistant-Taste auf Ihrer Sprachfernbedienung und sagen Sie "Öffne Apple TV".

Was darfs als Nächstes sein?

Ganz nach deinem Geschmack.
Du kannst personalisierte Empfehlungen basierend auf deinen verknüpften Abos, deinem Verlauf und deinen gekauften Inhalten erhalten – alles auf einen Blick.

Finde den besten Preis.
Wenn du nach einer bestimmten Serie oder einem Film suchst, siehst du, ob der Inhalt bereits in einem deiner Streaming-Abos enthalten ist. Und wenn nicht, dann kannst du ganz einfach die Preise auf anderen Streamingportalen vergleichen.

Vom kleinen Display auf den Fernseher.
Du kannst von Hunderten kompatiblen Android und iOS-Apps direkt von deinem Smartphone, Laptop oder Tablet aus auf den Fernseher streamen. Oder du spiegelst einfach deinen Chrome-Browser auf den Fernseher.

Schalt dein Lieblingsprogramm doch einfach mal per Sprachbefehl ein.

Drücke einfach die Google Assistant-Taste auf der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung und lass dir Serien, Filme und Musik bequem von Google anzeigen.

Unterhaltung für Kinder – aber sicher.

Erstelle ein Kinderprofil auf Chromecast mit Google TV um einen Bereich speziell für deine Kinder zu schaffen. Hier haben sie nur Zugriff auf familienfreundliche Filme und Serien. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen verspielten Designs, legst mit Jugendschutzeinstellungen fest, welche Inhalte1 verfügbar sind, kannst die Wiedergabezeit begrenzen und einstellen, wann es Zeit fürs Bett ist.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC-Adapter
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Video-Apps
Google TV, NetFlix, YouTube
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.