Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86519159
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188820
EAN/GTIN:
     4047443448699
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Booklet "Slim Pro" halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design.

- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
- Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.