| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86521141 Herst.-Nr.: 61804 EAN/GTIN: 4008928618044 |
| |
|
| | |
| Premium Wallet, Book Cover für iPhone 12 Mini Diese hochwertige Buchklapptasche in Lederoptik sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stürzen. Das passgenaue 360° TPU Inlay bietet einen sicheren Halt für Ihr Smartphone. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | | Material | Kunstleder, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12 mini | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| | |
| |