| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86521149 Herst.-Nr.: 62152 EAN/GTIN: 4008928621525 |
| |
|
| | |
| Hype Cover, Schutzhülle für iPhone 12, iPhone 12 Pro
Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Rot | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12, iPhone 12 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |