Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 60694 Spielplatz/Spielplatzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 60694 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 60694 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 60694 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 60694 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 60694 Spielplatz/Spielplatzgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530813
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     60694
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Playground slide
Bauart
Freistehend
Produktfarbe
Grau, Pink
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Kunststoff
Leiter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1230 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
720 mm
Rutschenlänge
1.23 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.