Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Childrens Table Numbers Fun XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Childrens Table Numbers Fun XL
Jamara Childrens Table Numbers Fun XL
Jamara Childrens Table Numbers Fun XL
Jamara Childrens Table Numbers Fun XL
Jamara Childrens Table Numbers Fun XL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530834
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460750
EAN/GTIN:
     4042774460457
Suchbegriffe:
Kindergartentisch
Kindertisch
kindertisch
  • Aus robustem Kunststoff - Stabile Bauform - Indoor- Outdoor geeignet - Aufdruck auf der Tischplatte - Abgerundete Kanten - Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Mindestalter
24 Monat( e)
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.